東海
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途
家具、医療器、ワゴン、什器に。
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座
トラスコ品番
355-3942
色
黒
質量(g)
172
車輪幅(mm)
49
取付ピッチY(mm)
40
取付穴径P(mm)
5.5
取付座A(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
54
内容量
1個
注意
※適正積載荷重以下で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25717906
TE60JS
60
98
54×54
40
76
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください