ユタカメイク
”UVシルバーシート #4000”
シートと同一素材(PE)でハトメを成型・溶着することで、はく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途
長期の野積用、簡易車庫、倉庫など。
トラスコ品番
206-7115
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.35
色
シルバー
長さ(m)
10.0
ハトメ数
44個
番手
(#)4000
耐久性(年)
約2~3
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
10.0
ハトメ内径(mm)
12
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719157
SL 40-18
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください