BBKテクノロジーズ
ガス漏れ検知器
赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。
用途
エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。
仕様
検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFO
付属品
LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケース
トラスコ品番
253-9639
セット内容
キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵)
幅(mm)
95.2
高さ(mm)
95.2
奥行(mm)
190.5
電源(V)
3.7V リチウムイオン充電池
対象ガス
CFC HCFC HFC HFO
検知方式
赤外線式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719690
ELS-111
¥75,000
¥
62,980
¥69,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください