ユタカメイク
不織布ロープ緩衝材
必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
用途
石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。
仕様
熱溶着タイプ、3つ打ち
トラスコ品番
217-9112
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料)
質量(kg)
6.5
色
白
長さ(m)
100
使用条件
本製品はあくまで緩衝を目的とした製品です。緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。
線径(mm)
16
内容量
1巻
注意
※製造上、汚れが付着している場合があります。
※ロープの継ぎ目にテープを使用している場合があります。
※緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。
※リサイクル原料の為、太さ、長さにバラつきがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723190
24916100
¥
8,044
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください