湘南ワイパーサプライ(SWS)
耐切創性手袋マイティーフォースNEO
東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。
糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。
用途
ガラスの取り扱い
金属片の取り扱い
鋭利なものに触れる作業
機器メンテナンス作業
金属、ガラス加工業
材質
高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー
厚さ(mm)
1
色
グレー
入数(双)
1
材質(すべり止め)
ポリウレタンコーティング
ゲージ数
13ゲージ
耐切創性
レベルX/C
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN規格
EN388 2016規格:4X43C
内容量
1双
注意
※耐切創性に特化した手袋ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723260
588084
361-1198
S
45
24
7
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723269
588083
361-1196
M
50
25
7.8
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25723278
588082
361-1197
L
55
26.5
8
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25723287
588081
361-1199
LL
60
28
8.4
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください