タチカワ
”ガンタッカ”
プロ用ガンタッカです。
頑丈なスチールボディです。
グリップ付きで滑り止め効果あります。
2種類のステープル幅(12mm、10mm)に対応しています。
用途
ラス張り、シート張り。
荷札、ポスター張り。
フェルト張りなど。
付属品
針(GT-10ML)×1連(150本)
トラスコ品番
263-6763
幅(mm)
25
全長(mm)
175
高さ(mm)
84
本数
針装填:150本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723296
GTC
¥5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください