曜日別特売

充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用

充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用 - 東空販売

自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。
ブラシレスモーターです。

用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番244-6614材質樹脂幅(mm)56全長(mm)145差込角(mm)12.7電源(V)18全高(mm)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700最大締付トルク(N・m)280、左回転280ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10~16打撃数(min-1)0~3600公称容量(Ah)5内容量1台
注意
※ソケットは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25723357MBI-160T
173,600
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする