井上工具
プラスチックマルチヘラ
(1件のレビュー)
様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途
パテ埋め、のり付け、シールはがし、汚れ落としなど。
全長(mm)
163
刃厚(mm)
0.3
刃先厚(mm)
0.6
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723558
12705
376-3144
ポリアセタール(POM)
100
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25723567
12706
376-3147
ポリアセタール(POM)
125
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
25723576
12707
376-3146
ポリアセタール
150
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください