ライノス
LEDホールチェッカ ライト単体(ヘッドなし)
100ルーメンの100%-50%-点滅の3段階切替スイッチ付きです。
用途
市販のライトでは確認しづらい狭い箇所に。
トラスコ品番
246-5669
全長(mm)
95
電源(V)
単4電池 1本
外径(mm)
16
明るさ(Lm)
100
最大点灯時間
1.5時間(100%点灯時)
内容量
1本
注意
※本品に単4アルカリ電池は付属しておりません。別途お買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723646
FLL-M15
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください