テンテキャスター
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。
フォークは高耐久性仕様です。
仕様
精密ボールベアリング入
タイプ
自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)
車輪幅(mm)
50
表面処理
青色亜鉛メッキ
材質(車輪・金具)
ポリウレタン+アルミホイール・スチール
取付穴径P(mm)
11
内容量
1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724450
3642ITP125P41 Convex
125
490
108×108
80
178
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724459
3642ITP160P41 Convex
160
588
120×120
90
210
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724468
3642ITP200P41 Convex
200
588
140×140
110
250
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください