白防炎シート シートタイプ

白防炎シート シートタイプ - ユタカメイク白防炎シート シートタイプ - ユタカメイク

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。

用途建築現場、野積み、目隠しシートなど。材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)厚さ(mm)0.25ホワイト引張強度縦309N/5cm、横203N/5cm防炎性能試験番号F-27-1127ハトメピッチ(cm)45引裂強度縦103.3N、横63.3N内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25724556B-521250-49181.816個1.8
2,660
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25724565B-522250-49203.628個2.7
5,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
25724574B-523250-49213.632個3.6
6,640
4,298
4,728(税込)
当日出荷
25724590B-524250-49197.264個7.2
29,180
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724599B-525250-49179.072個7.2
33,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする