日平機器
”エボリューションライト” オプション
マグネット付き自在雲台によりスチール材のあらゆる場所に設置して使用できます。
リバーシブルにセットでき、角度調整が自由自在です。
用途
両手がふさがる作業時などランプを固定する際に。
トラスコ品番
257-4567
適合機種
HLED-20シリーズ
材質
樹脂・スチール・マグネット
幅(mm)
46
色
ブラック
高さ(mm)
90
奥行(mm)
70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×46×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25726096
EV-MH
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください