ユタカメイク
耐候性土のう袋
(1件のレビュー)
常設土塁としてご使用いただけます。
用途
土塁や廃材、クズ入れに。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
縦(mm)
620
横(mm)
480
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25726105
W-901B
1袋(10枚)
254-2241
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25726114
W-905B
1袋(50枚)
254-2246
¥
7,520
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください