イワタツール
超精密位置決めドリル SPZ
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途
位置決め加工。
薄板穴あけ加工。
材質
超硬合金(Carbide)
刃形
片刃
表面処理
ALTコーティング
内容量
1本
全75種類を絞り込む
全長(mm)
40
50
溝長(mm)
選択してください
0.8
0.9
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.9
5
5.1
5.3
5.4
5.7
5.9
6.2
6.5
6.8
7
7.3
7.6
7.8
8.1
8.4
8.6
8.9
9.2
9.5
9.7
10
10.3
10.5
10.8
11.1
11.3
11.6
11.9
12.2
12.4
12.7
13
13.2
13.5
13.8
14
14.3
14.6
14.9
15.1
15.4
15.7
15.9
16.2
シャンク径(mm)
3
4
6
刃径(mm)
選択してください
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
75種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25726385
SPZ0.3CBALT
258-6844
40
0.8
3
0.3
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
25726394
SPZ0.35CBALT
258-5321
40
0.9
3
0.35
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726410
SPZ0.4CBALT
258-5324
40
1.1
3
0.4
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
25726419
SPZ0.45CBALT
258-6836
40
1.2
3
0.45
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726428
SPZ0.5CBALT
258-6814
40
1.4
3
0.5
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726437
SPZ0.55CBALT
258-6802
40
1.5
3
0.55
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726446
SPZ0.6CBALT
258-6798
40
1.6
3
0.6
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726455
SPZ0.65CBALT
258-6854
40
1.8
3
0.65
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726464
SPZ0.7CBALT
258-6833
40
1.9
3
0.7
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726480
SPZ0.75CBALT
258-6828
40
2
3
0.75
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726489
SPZ0.8CBALT
258-6817
40
2.2
3
0.8
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726498
SPZ0.85CBALT
258-5315
40
2.3
3
0.85
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726507
SPZ0.9CBALT
258-6809
40
2.4
3
0.9
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
25726516
SPZ0.95CBALT
258-5314
40
2.6
3
0.95
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
25726525
SPZ1CBALT
258-6824
40
2.7
3
1
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726534
SPZ1.05CBALT
258-6847
40
2.8
3
1.05
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726550
SPZ1.1CBALT
258-6860
40
3
3
1.1
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726559
SPZ1.15CBALT
258-6837
40
3.1
3
1.15
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726568
SPZ1.2CBALT
258-6858
40
3.2
3
1.2
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726577
SPZ1.25CBALT
258-5323
40
3.4
3
1.25
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726586
SPZ1.3CBALT
258-6839
40
3.5
3
1.3
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726595
SPZ1.35CBALT
258-6808
40
3.6
3
1.35
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726604
SPZ1.4CBALT
258-6822
40
3.8
3
1.4
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726620
SPZ1.45CBALT
258-6848
40
3.9
3
1.45
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726629
SPZ1.5CBALT
258-5319
40
4.1
3
1.5
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726638
SPZ1.55CBALT
258-6810
40
4.2
3
1.55
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726647
SPZ1.6CBALT
258-6805
40
4.3
3
1.6
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726656
SPZ1.65CBALT
258-6819
40
4.5
3
1.65
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726665
SPZ1.7CBALT
258-6855
40
4.6
3
1.7
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726674
SPZ1.75CBALT
258-6815
40
4.7
3
1.75
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726690
SPZ1.8CBALT
258-6797
40
4.9
3
1.8
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726699
SPZ1.85CBALT
258-6830
40
5
3
1.85
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726708
SPZ1.9CBALT
258-5320
40
5.1
3
1.9
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726717
SPZ1.95CBALT
258-6812
40
5.3
3
1.95
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726726
SPZ2CBALT
258-6843
40
5.4
3
2
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726735
SPZ2.1CBALT
258-6849
40
5.7
3
2.1
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726744
SPZ2.2CBALT
258-6852
40
5.9
3
2.2
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726760
SPZ2.3CBALT
258-6829
40
6.2
3
2.3
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
25726769
SPZ2.4CBALT
258-6818
40
6.5
3
2.4
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726778
SPZ2.5CBALT
258-6800
40
6.8
3
2.5
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726787
SPZ2.6CBALT
258-6821
40
7
3
2.6
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726796
SPZ2.7CBALT
258-6806
40
7.3
3
2.7
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726805
SPZ2.8CBALT
258-6813
40
7.6
3
2.8
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
25726814
SPZ2.9CBALT
258-6803
40
7.8
3
2.9
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726830
SPZ3CBALT
258-6825
40
8.1
3
3
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726839
SPZ3.1CBALT
258-6835
40
8.4
4
3.1
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726848
SPZ3.2CBALT
258-6856
40
8.6
4
3.2
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726857
SPZ3.3CBALT
258-6827
40
8.9
4
3.3
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726866
SPZ3.4CBALT
258-6832
40
9.2
4
3.4
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726875
SPZ3.5CBALT
258-5316
40
9.5
4
3.5
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ