曜日別特売

高速面取り工具

高速面取り工具 - イワタツール

面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。
糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。

用途
面取りミーリング加工。
穴面取り加工。
被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。
材質超硬合金(Carbide)刃数9表面処理ALTコーティングセンター穴角(°)90内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
最大面取径(Φmm)
最小面取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2572713790TGMTCH8CBALT9Z258-683460884
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
2572714690TGMTCH10CBALT9Z258-68117010105
24,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
2572715590TGMTCH12CBALT9Z258-53267512126
29,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
2572716490TGMTCH16CBALT9Z258-53228016168
48,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする