曜日別特売

オーキッドOPPテープ

オーキッドOPPテープ - FKK(富士工業)

ロープライスを実現した、高品質OPPテープです。
無溶剤系アクリル粘着剤を使用。梱包物・重量に応じた豊富なラインナップを用意しております。

用途段ボール箱・袋などの梱包用途に。仕様筆記可否:不可、テープカッターが必要トラスコ品番259-4854幅(mm)48厚さ(mm)0.052質量(kg)0.27透明長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系エルマジョン粘着剤主な用途梱包粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25727180152-48X100C
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする