プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付

プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付 - テンテキャスター

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
タイヤはノンマーキング仕様です。

タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257271982477DIK075P407553.260×6048/38100
4,060
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
257272162477DIK100P5010078.477×6761.5/56135
5,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
257272342477DIK125P501259877×6761.5/56160
5,380
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
257272592477DIK150P501509877×6761.5/56185
5,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする