曜日別特売

プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)

プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付) - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。

タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257273903477ITP100P62 convex100245105×8580/77128
9,260
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
257273993477ITP125P63 convex125294137×105105161
15,420
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
257274083477ITP160P63 convex160343137×105105200
16,780
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
257274173477ITP200P63 convex200343137×105105240
19,260
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする