曜日別特売

樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)

樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付) - テンテキャスター樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付) - テンテキャスター

ボディに高性能樹脂を採用しています。
耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
タイヤはノンマーキング仕様です。
旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。
ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。

仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67内容量1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257277675371PJP100P501009877×6761.5/56137
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
257277765371PJP125P501259877×6761.5/56161
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
257277855371PJP150P501509877×6761.5/56190
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする