折り畳みコンテナバッグ

折り畳みコンテナバッグ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)折り畳みコンテナバッグ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)折り畳みコンテナバッグ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)折り畳みコンテナバッグ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)折り畳みコンテナバッグ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)折り畳みコンテナバッグ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)折り畳みコンテナバッグ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)折り畳みコンテナバッグ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

コンテナごと入るバッグです。
透明ポケット(A5対応)が正面背面の両面にあり、送り状はもちろんイベントブースNO等も収納できます。
使わない時はコンパクトに畳んで邪魔になりません。
イベントや展示会にも活躍します。
タイヤコードに使用する強力ナイロン糸を使用して織られた超強力ナイロン織物ビートテックスを採用しています。

用途折り畳みコンテナ搬送に。材質ビートテックス仕様ダブルファスナー(穴直径3.8mm)内容量1個
注意
※コンテナは付属しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25727846WS-CB50-0150540380
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25727855WS-CB50-0050540380グレージュ
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25727864WS-CB75-0175660450
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25727880WS-CB75-0075660450グレージュ
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする