油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。
取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。
本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。



4L缶から移し替えに使用しましたが、はめ込み部に外れ止めがあるので不意に外れるイライラが解消されました。
スプレーガンで塗装をする際にシンナーを注ぎ入れる為に買ってみました。
無駄なく注ぎ入れれるのでとても良いです。
ただ口が小さいのでオイルなどの粘度のある物は出てきにくいと思います。
便利なアイテムですね。
サイズに間違わなければ買いです。
キャップも無くなりにくい。
オイルジョッキから注ぎ終わる時にオイル切れが大変良いです。ただ蛇口が大きい方が良いと思います。
少し安いヤツを今まで使っていましたが、ビックリするほど取り付け口の方からのよだれ(漏れ)がありませんでした(画像を載せたいぐらいです)。
そこは大満足の星5なんですが、減点するか悩みましたが、一つだけあってエアーが入りにくいのか、軽快にとはいかない部分です。
それ以外は満点でした。これからはこちらをリピします。
要望としては注ぎ口のサイズの大きいのがあるとありがたいです。
ひょっとしてサイズ大きいのあるのかな?
ペール缶きらオイルを小分けするのに使用しています。
空気穴が無いので缶の口を下にして取付けると使用するとゴポンゴポンしてしまうので注意が必要です。
空気弁があるとより良いですご、値段から見ればこれが正解。
缶の排出口を地面から離し(上側にし)使うと良い塩梅。
2個購入しましたコスパ良いです。一斗缶に使用しましたが、内容物がたれず、とても便利です。
40mmの注ぎ口に適合し、こぼれることなく作業できるので、大変重宝しています。耐久性もよく、今まで廃棄したことがありません。