カウゼル
多目的クリーナー柄付き 小
ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。
使用後もフック付きなので衛生管理できます。
用途
スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等
材質
ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
35
縦(mm)
190
横(mm)
55
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25728379
TCSR
340-3295
赤
¥440
¥
339
¥373
(税込)
当日出荷
25728388
TCSB
340-3282
青
¥440
¥
339
¥373
(税込)
当日出荷
25728406
TCSG
340-3285
緑
¥440
¥
339
¥373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728397
TCSY
340-3292
黄
¥440
¥
339
¥373
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください