切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm

切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm - 清水(清水商事)

極薄切断砥石です。
切れ味抜群で作業効率大幅UPです。

用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。仕様最高使用回転数(rpm):14550トラスコ品番359-9937粒度(#)60砥材AZ硬度R最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)0.8外径(mm)105穴径(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25729000RA-105AZ08
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする