岡田金属工業所(ゼットソー)
ライフソー竹プラ175
竹・プラスチックの切断に最適です。
軽くてコンパクトです。
用途
竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。
サイディングボードや木材の切断に。
不用品・衣装ケースの解体に。
刃長(mm)
180
刃ピッチ(mm)
1.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25729036
30061
1丁
363-3777
刃:炭素工具鋼5種、柄:ABS樹脂
300
¥
1,990
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25729045
30062
1枚
363-3776
炭素工具鋼5種
220
¥
1,110
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください