トライト
LEDテープライト Viewdi用 ドットレスカバー
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
(※LEDピッチ10mmP推奨です。
16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。
)
用途
Viewdiシリーズの直線固定用。
トラスコ品番
382-2847
長さ(mm)
980
幅(mm)
17
全長(mm)
980
色
乳白色
高さ(mm)
21
タイプ
ドットレスカバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25730025
TLVD-051
¥2,520
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください