曜日別特売

業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット)

業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット) - ニルフィスク業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット) - ニルフィスク

通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。
機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。
ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。
アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。
ワニ口クリップ付きアース線です。
本体上部は工具トレイとして使用可能です。
二重絶縁構造です。

用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)トラスコ品番398-1817セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)幅(mm)360高さ(mm)600奥行(mm)450電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)7.5騒音値(dB)59最大風量(m3/min)3.6吸水量(L)18最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※HEPA フィルターカートリッジ(302001095)と組み合わせて使用する場合は、液体の回収には使えません。
※必ずドライ(乾式)条件で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25730278107407692HF
132,610
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする