岡田金属工業所(ゼットソー)
ミニパネルソー導突硬木150
(1件のレビュー)
縦・横・斜め挽き用です。
木目の方向に関係なく切断可能です。
用途
堅木の精密加工(細工)
黒檀・紫檀・ウォールナット・カシ・竹細工・樹脂など切断可能。
刃ピッチ(mm)
1.2
刃長(mm)
150
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃長(mm)
刃ピッチ(mm)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25730506
07045
1丁
150
1.2
刃:SKS5 柄:エラストマー樹脂 背金:SUS
441-2553
370
ミニパネルソー導突硬木150 本体
¥
3,440
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25730515
07046
1枚
150
1.2
刃:SKS5
441-2551
188
ミニパネルソー導突硬木150 替刃
¥
1,420
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください