岡田金属工業所(ゼットソー)
ミニパネルソー導突目150
(1件のレビュー)
目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。
細工や小型材料の切断に最適です。
用途
一般木材の超精密加工(細工)
杉・桧・桐・薄板など切断可能。
刃ピッチ(mm)
1
刃長(mm)
150
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃長(mm)
刃ピッチ(mm)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25730524
07047
1丁
150
1
刃:合金工具鋼(SKS5)、柄:エラストマー樹脂、背金:ステンレス
441-2552
370
¥
3,440
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25730540
07048
1枚
150
1
刃:合金工具鋼(SKS5)
441-2556
188
¥
1,420
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください