曜日別特売

mlte フラッシュウォーマーGRAY

mlte フラッシュウォーマーGRAY - シービージャパンmlte フラッシュウォーマーGRAY - シービージャパンmlte フラッシュウォーマーGRAY - シービージャパンmlte フラッシュウォーマーGRAY - シービージャパンmlte フラッシュウォーマーGRAY - シービージャパンmlte フラッシュウォーマーGRAY - シービージャパンmlte フラッシュウォーマーGRAY - シービージャパン

好みの適温が楽しめる。簡単操作ですぐに給湯できる 。ホットウォーターサーバー感覚の給湯器「mlteフラッシュウォーマー」約2秒でお湯が出てくるので、お茶やインスタントコーヒーをすぐにお楽しみいただけます。
サッと給湯できるので、リフレッシュタイムや仕事の合間などの「ひとやすみ」に。5段階の温度調節が可能なので、飲み物や食事に合わせて使い分けることが出来ます。
1)本体にペットボトルをセットする。専用キャップを付けたペットボトルを逆さにし、真上から真っすぐに押し込んでボトルをセット。(2種類の専用キャップ付き)
2)スイッチダイヤルで温度を選ぶ。スイッチダイヤルを動かして、お好みの温度帯を選んでください。(5段階の温度調整ができます)
3)スイッチダイヤルを1回押して給湯する。スイッチダイヤルを1回押すと給湯が始まり、もう1回押すと給湯が止まります。(スイッチダイヤルを3秒間長押しすると、チャイルドロックが解除できます)

セット内容本体、ボトル差し込み口カバー、キャップ2種(28mm用×2個/30mm用×1個)、取扱説明書(保証書付き)材質[本体]アルミニウム/ABS樹脂[スイッチダイヤル]アルミニウム[ボトル差し込み口カバー]シリコーンゴム[28mm用/30mm用キャップ]シリコーンゴム/ポリエチレン[給湯口]ポリプロピレン質量(g)900定格電圧(V)100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×147×200機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25438640-
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする