ウォッシュボーイ TOM-12f

ウォッシュボーイ TOM-12f - シービージャパンウォッシュボーイ TOM-12f - シービージャパンウォッシュボーイ TOM-12f - シービージャパンウォッシュボーイ TOM-12f - シービージャパンウォッシュボーイ TOM-12f - シービージャパンウォッシュボーイ TOM-12f - シービージャパンウォッシュボーイ TOM-12f - シービージャパン

人気のバケツウォッシャーから新型が登場!抗菌仕様で毎日の洗濯をより快適に…
ドロドロに汚れた衣類や靴がそのまま洗える、コンパクトなバケツ型の洗浄機
ウォッシュボーイは泥が付いたままでも入れて洗えるので、子供の汗だくユニフォームや泥だらけの運動靴などをブラシでゴシゴシ手洗いする手間を省くことが出来ます
ペット用品・ベビー用品・介護用品など、分け洗いをしたいものにもピッタリ
毎日使うエコバッグやマスク洗いにも使えます

セット内容バケツ部、駆動部、取扱説明書(保証書付き)材質[本体(胴体部)]PP、[設定ダイヤル]ABS樹脂質量(kg)4.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く)運転時間(分)15標準使用水量(L)10洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25438658-
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする