フォールディングステップ

フォールディングステップ - シービージャパンフォールディングステップ - シービージャパンフォールディングステップ - シービージャパンフォールディングステップ - シービージャパンフォールディングステップ - シービージャパンフォールディングステップ - シービージャパンフォールディングステップ - シービージャパンフォールディングステップ - シービージャパン

【安定感抜群】大きなステップ面なので安定感があり、奥行きは約21cmと幅広ワイド設計。まるで移動できる階段のような安心感で、足をしっかりとついて昇り降りが出来ます。
【スリム収納】畳むと奥行き8.3cmまで薄くなるので、冷蔵庫の横やベッドの下など、ちょっとした隙間に収納出来ます。また、持ち運ぶときにもスリムになるので便利です。
【楽々ワンタッチ】指を挟みにくく、女性でも楽々開閉出来る安心構造。使わないときはサッと畳めます!昇っている時に閉じてしまうなどの危険から守るロック付き。
【耐荷重100kg】安心の耐荷重100kgなので、ちょっと届かない時もサッと取り出して使えるから、毎日の荷下ろしがとてもラクなんです!

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)210材質〔フレーム〕スチール(塗料:ポリエステル40%/エポキシ60%)、〔ステップ〕ポリプロピレン、〔キャップ〕ポリエチレン内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25438676-0.45400×83×8603.87703800
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25438694-0.66400×83×10854.89654800
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25438710-0.66400×83×10854.89654800
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25438685-0.45400×83×8603.87703800
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする