曜日別特売

フォールディングステップ

フォールディングステップ - シービージャパンフォールディングステップ - シービージャパンフォールディングステップ - シービージャパンフォールディングステップ - シービージャパンフォールディングステップ - シービージャパンフォールディングステップ - シービージャパン

ハンドル部を押すとワンタッチで開き、ハンドル部を引くとワンタッチで閉じる
指などをはさみにくい安心構造
階段のような安定感のある幅広ステップ面
ステップ面は滑りにくいエンボス加工で安心
床面を傷つけにくい脚キャップ付きで安定感も抜群
階段のような幅広ステップ

最大使用荷重(kg)100材質〔フレーム〕スチール(塗料:ポリエステル40%/エポキシ60%)、〔ステップ〕ポリプロピレン、〔キャップ〕ポリエチレンタイプオーク耐荷重(kg)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25438719-400×83×8603.8
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25438728-400×83×10855.8
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする