取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)

取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(3件のレビュー)

NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!
ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。

用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下内容量1台
注意
※全てのドアクローザーに対応しておりませんので既設のドアクローザー品番をご確認の上ご購入お願い致します。
※こちらの製品はドアを押し開く側に取り付けるパラレルタイプです。ドアを引き開く側に取り付けている製品とはお取り替えできませんのでご注意ください。
※必ず取付説明書をご確認の上、取り付けを行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25438886PSX-2 シルバーシルバー(N-01)
12,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
25438895PSX-2 バーントアンバーバーントアンバー(N-52)
13,400
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25438886
2024-12-07
用途: 店舗の扉修理
十勝鯛焼専科 山鯛飲食業

素早い対応で期待以上に早く納品されました。取り付けも、説明書等内容がわかりやすく、さほど難しくなく作業が出来ました。

対象商品 : 25438886
2024-09-12
用途: 交換
医療・福祉・介護関連業

説明書のネジについてややわかりにく所はありますが、素人でも交換できました。

対象商品 : 25438886
2024-01-30
用途: 壊れたドアクローザーと交換。
その他業種

型番から、探して適合しそうな物を選択したが、微妙なネジ穴の位置が異なり、調整が必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする