NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!
ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー仕様閉扉速度調整は3バルブ方式付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下内容量1台