ユタカメイク
ODグリーンシート #3000 ジャンボ
ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。
一般規格よりも広い面積に対応可能なジャンボサイズのシートです。
用途
緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア
厚さ(mm)
約0.22
特性
高耐久性
色
ODグリーン
形状
折り畳みタイプ
材質
シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
番手
#3000
ハトメピッチ(cm)
短辺:約90、長辺:約100
ハトメ内径(Φmm)
約12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※製造工程上、製品サイズおよびハトメ位置に多少の誤差があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上り寸法(縦×横)(m)
番手
厚さ(mm)
色
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25590296
OGS-1015
約10.0×15.0
#3000
約0.22
ODグリーン
折り畳みタイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
25590305
OGS-1020
約10.0×20.0
#3000
約0.22
ODグリーン
折り畳みタイプ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25590314
OGS-1515
約15.0×15.0
#3000
約0.22
ODグリーン
折り畳みタイプ
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25590330
OGS-1520
約15.0×20.0
#3000
約0.22
ODグリーン
折り畳みタイプ
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
25590339
OGS-2020
約20.0×20.0
#3000
約0.22
ODグリーン
折り畳みタイプ
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
25590348
OGS-2025
約20.0×25.0
#3000
約0.22
ODグリーン
折り畳みタイプ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
25590357
OGS-2525
約25.0×25.0
#3000
約0.22
ODグリーン
折り畳みタイプ
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
25590366
OGS-3030
約30.0×30.0
#3000
約0.22
ODグリーン
折り畳みタイプ
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません