ユタカメイク
ODグリーンシート #3000 ロール
ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。
ロール巻きの為、必要な長さにカットしてご使用可能です。
用途
緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア
厚さ(mm)
約0.22
特性
高耐久性
色
ODグリーン
形状
ロールタイプ
材質
シート:ポリエチレン
番手
#3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハトメ
無
内容量
1本
注意
※製造工程上、製品サイズに多少の誤差があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上り寸法(縦×横)(m)
番手
厚さ(mm)
色
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25590384
OGS1810R
約1.87×100
#3000
約0.22
ODグリーン
ロールタイプ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
25590375
OGS0910R
約0.935×100
#3000
約0.22
ODグリーン
ロールタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください