曜日別特売

ネオエコシート #2500 環境配慮型

ネオエコシート #2500 環境配慮型 - ユタカメイクネオエコシート #2500 環境配慮型 - ユタカメイクネオエコシート #2500 環境配慮型 - ユタカメイクネオエコシート #2500 環境配慮型 - ユタカメイク

材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。
エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。
山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。
従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。

用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア厚さ(mm)約0.18ダークOD形状折り畳みタイプ材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミエコマーク認定認定番手#2500ハトメピッチ(cm)約90ハトメ内径(Φmm)約12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 128 010内容量1枚
注意
※製造工程上、製品サイズおよびハトメ位置に多少の誤差があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上り寸法(縦×横)(m)
番手
厚さ(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25590400EDBS-01約1.7×1.7#2500約0.18ダークOD折り畳みタイプ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
25590409EDBS-02約1.7×2.6#2500約0.18ダークOD折り畳みタイプ
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
25590418EDBS-05約2.6×3.5#2500約0.18ダークOD折り畳みタイプ
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
25590427EDBS-11約3.5×5.3#2500約0.18ダークOD折り畳みタイプ
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
25590436EDBS-13約5.2×5.3#2500約0.18ダークOD折り畳みタイプ
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
25590445EDBS-14約5.2×7.1#2500約0.18ダークOD折り畳みタイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
25590454EDBS-16約7.1×8.9#2500約0.18ダークOD折り畳みタイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
25590470EDBS-18約9.7×9.9#2500約0.18ダークOD折り畳みタイプ
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする