ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166 ハスクバーナ ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166 ハスクバーナ ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166 ハスクバーナ ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166 ハスクバーナ

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。
H30または95VPXに相当。

適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:40 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数66 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25891960 581643166
6,000
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする