ハスクバーナ
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564
ピッチ
.325"
長さ(cm)
バー:38
制御
キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
64
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:15
カッター
セミチゼル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25891996
585639564
¥
5,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください