ハスクバーナ
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576
ピッチ
.325"
長さ(cm)
バー:48
制御
キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
76
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:19
カッター
セミチゼル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25892039
585639576
¥
6,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください