ハスクバーナ
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-88E 585639588
ピッチ
.325"
長さ(cm)
バー:60
制御
キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
88
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:24
カッター
セミチゼル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25892066
585639588
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください