ハスクバーナ
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-68E 585549168
ピッチ
3/8"
長さ(cm)
バー:45
ドライブリンク数
68
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:18
カッター
セミチゼル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25892100
585549168
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください