ハスクバーナ
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-84E 585549184
ピッチ
3/8"
長さ(cm)
バー:60
ドライブリンク数
84
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:24
カッター
セミチゼル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25892118
585549184
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください