曜日別特売

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-72E 581626672

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-72E 581626672 - ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-72E 581626672 - ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-72E 581626672 - ハスクバーナ

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。

適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:50ドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターチゼル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25892215581626672
7,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする