曜日別特売

透湿防水ボックスシーツ

透湿防水ボックスシーツ - アイリスオーヤマ透湿防水ボックスシーツ - アイリスオーヤマ透湿防水ボックスシーツ - アイリスオーヤマ透湿防水ボックスシーツ - アイリスオーヤマ透湿防水ボックスシーツ - アイリスオーヤマ透湿防水ボックスシーツ - アイリスオーヤマ透湿防水ボックスシーツ - アイリスオーヤマ

蒸れにくさと防水を両立したボックスシーツです。
汗は通り抜けることで蒸れにくく、液体は通さないことで防水効果があります。
パイル素材を使用することでタオルのような優しい肌触りです。
手洗い可能です。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。
着脱が簡単に行えます。
介護や子供、ペットの粗相にもおすすめです。

材質【表側】パイル:ポリエステル65%、綿35%、地糸:ポリエステル100%、【裏側】ポリウレタンコーティング、【マチ部分】ポリエステル100%目付(g/m2)表側:150、裏側:15マチ(mm)300内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例25659088BXS-TCST-SDベージュ6451200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
※使用例25659097BXS-TCST-Dライトグレー7291400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする