ツヨロン(藤井電工)
柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルト
ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。
付属品
D環2個、V角環1個
色
BL2(紺)
サイズ
M
質量(g)
795
タイプ
ストレート
適合ベルト幅(mm)
45
寸法(幅Wmm×長さLm)
100×700
内容量
1本
注意
※ワークポジショニング用器具の胴ベルトと組み合わせてご使用ください。
※胴ベルトは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25607480
WP-TD-320-BL2-M-BX
¥
19,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください