セーフラン安全用品
蓄光V型標識
蓄光タイプで視認性の高い標識です。
急な停電などの際、電気が消えてもしばらく光ります。
突き出し形状で、広い角度からの視認性を確保します。
仕様
4隅孔(Φ5mm)
材質
PVC
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
H300×310
タイプ
蓄光タイプ
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
注意
※消防法対応品ではございません。補助標識としてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25607489
J2545
消火器↓
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
25607498
J2546
消火栓↓
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
25607507
J2547
AED設置場所↓
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください