曜日別特売

デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ

デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ - RIGOL(リゴル)

周波数帯域:50MHz, 70MHz, 100MHz, 200MHz
4 または 2アナログ・チャンネル
16 デジタル・チャンネル(Plusモデルとオプションのデジタル・プローブ)
最高サンプルレート: 1GSa/s
垂直軸レンジ: 1mV/div ~ 10V/div
水平軸12div
自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示
シリアル・バス・トリガ&デコード
2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵(-Sモデル)
インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)
7インチWVGA(800x480)ディスプレイ

用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。仕様【最高波形取り込み速度】30000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、【ファンクション・ジェネレータ】あり、【タッチ操作】なし質量(kg)3.2プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション)インターフェースUSB、LAN周波数帯域(MHz)100画面サイズ7インチサンプルレート最高1Gサンプル/秒レコード長最大24Mポイントグリーン購入法適合内容量1台
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25607604DS1104Z-S Plus
107,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする