デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ

デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ - RIGOL(リゴル)

周波数帯域 : 600MHz, 1GHz, 2GHz (50Ω 入力)
4アナログ・チャンネル、16デジタル・チャンネル(デジタル・プローブはオプション)
垂直軸レンジ : 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ)
最高サンプル・レート : アナログ・チャンネル 10Gsa/s
デジタル・チャンネル 1.25Gsa/s
最大レコード長:500Mポイント
多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション)
リアルタイム・アイ・ダイアグラム&ジッタ解析 (オプション)
41種の波形パラメータ自動測定;フルメモリ・ハードウェア測定
豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ
波形ヒストグラム解析
2チャンネル 25MHz 信号発生器内蔵(オプション)
インタフェース : USBホスト&デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT
Webでリモート・コントロール
10.1インチ 1024x600 静電容量式マルチタッ・チディスプレイ
256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード

用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。仕様【最高波形取り込み速度】600000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRa、I2S、MIL-STD1553 (オプション)、【ファンクション・ジェネレータ】オプション、【タッチ操作】あり質量(kg)4チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション)インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高10Gサンプル/秒レコード長最大500Mポイントグリーン購入法適合内容量1台
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プローブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25607629MSO8064500MHz パッシブ・プローブ(4本)
1,306,000
1,298,000
1,427,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25607638MSO8104500MHz パッシブ・プローブ(4本)
1.5GHz パッシブ・プローブ(2本)
1,488,000
1,398,000
1,537,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25607647MSO8204500MHz パッシブ・プローブ(4本)
1.5GHz パッシブ・プローブ(2本)
2,455,000
2,398,000
2,637,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする