RIGOL(リゴル)
デジタル・オシロスコープ DS70000シリーズ
チャンネル数
アナログ:4
インターフェース
USB、LAN、HDMI
画面サイズ
15.6インチ
サンプルレート
最高20Gサンプル/秒
レコード長
標準500Mppts(最大2Gpts)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25607656
DS70504
5
¥
4,398,000
¥
4,298,000
¥
4,727,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25607665
DS70304
3
¥
3,288,000
¥
3,198,000
¥
3,517,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください